Motion
3525 1 5/8
Coussinet de verrouillage conique - série 3525 , 1.6250 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI04217023
N° MFR3525 1 5/8
Prix197.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 3525 , 1.6250 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI04217023
N° MFR3525 1 5/8
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
Prix197.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    5 po
  • Longueur du baril
    2.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5
  • Alésage fini stocké
    1.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.125
  • Poids
    13.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3525 1 5/8
  • Matériel
    FONTE
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950117225
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3525 1 5/8 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté