Motion
32310  BJ2/QCL7C

SKF
32310 BJ2/QCL7C

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm
N° D’ARTICLE MI04217257
N° MFR32310 BJ2/QCL7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32310 BJ2/QCL7C

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm
N° D’ARTICLE MI04217257
N° MFR32310 BJ2/QCL7C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    323

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES 32310BJ2/QCL7C