Motion
UU1802TX6

LIFT-ALL
UU1802TX6

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1-PLY À BORD GONFLABLE, 2 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI04217399
N° MFRUU1802TX6
Prix163.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
UU1802TX6

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1-PLY À BORD GONFLABLE, 2 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI04217399
N° MFRUU1802TX6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    3.06 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Dissociation du type U
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    3200 lb
  • Décapage
    1 bande centrale
  • CUP_NON
    697886109578
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
UU1802TX6 ÉLINGUE,MATÉRIEL WEB,2X6
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
  • L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
  • Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
  • Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté