Motion
HP5935-24IN

REXNORD INC
HP5935-24IN

Chaîne HP5935-24 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI04217498
N° MFRHP5935-24IN
Prix230.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP5935-24IN

Chaîne HP5935-24 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI04217498
N° MFRHP5935-24IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix230.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    24.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP5935 24 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699347593

Aperçu

Description du fabricant
HP5935-24 HP5935-24
  • Chaîne MatTop® HP5935 24 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des broches en polypropylène
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon