Motion
VQ1431N-5-C4-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ1431N-5-C4-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI04217587
N° MFRVQ1431N-5-C4-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1431N-5-C4-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI04217587
N° MFRVQ1431N-5-C4-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQ1431N-5-C4-Q VALVE, DBL, BOUCHON À FLIP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon