Motion
29621B-20286

TIMKEN
29621B-20286

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, gobelet à bride
N° D’ARTICLE MI04217691
N° MFR29621B-20286
Prix238.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
29621B-20286

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 4.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, gobelet à bride
N° D’ARTICLE MI04217691
N° MFR29621B-20286

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.6250 po
  • Diamètre de la bride
    4.5900 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4375 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Numéro CUP du fabricant
    053893239231
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à + 400 °F
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893239231

Aperçu

Description du fabricant
29621B COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon