Motion
120086-0102

Brad Products
120086-0102

Cordon industriel à extrémité unique 403000A10M020 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI04218207
N° MFR120086-0102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
120086-0102

Cordon industriel à extrémité unique 403000A10M020 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI04218207
N° MFR120086-0102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    4.32 mm, 0.170 po
  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860102_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP68
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
403000A10M020