Motion
10B-28A
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « A », 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04219501
N° MFR10B-28A
Prix75.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « A », 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04219501
N° MFR10B-28A
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
Prix75.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm
  • Poids
    1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500988

Aperçu

Description du fabricant
10B-28A 5/8 PIGNON DE PLAQUE MÉTRIQUE Z28