Motion
VX3124-01-1GR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01-1GR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 100 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04220130
N° MFRVX3124-01-1GR1
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01-1GR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 100 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04220130
N° MFRVX3124-01-1GR1
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    100 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3124-01-1GR1 PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté