Motion
WG224ELK33 1 1/2 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WG224ELK33 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04220748
N° MFRWG224ELK33 1 1/2 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WG224ELK33 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04220748
N° MFRWG224ELK33 1 1/2 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7188 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699671476
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699671476

Aperçu

Description du fabricant
WG224ELK33 BRG ET COL WG224ELK33
  • Roulements à billes non montés de 1 1/2 po, service intermédiaire, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à lèvre unique, sans goupille antirotation, relubrifiant, DE sphérique