Motion
ARM10-08BG-1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-08BG-1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI04222221
N° MFRARM10-08BG-1Z
Prix39.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-08BG-1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI04222221
N° MFRARM10-08BG-1Z
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
Prix39.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Hauteur totale
    73.5 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Accessoires
    Support, affichage de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Aucun bouton
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    50 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 51 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM10-08BG-1Z
  • Petit régulateur de collecteur, unité unique
  • Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 5~60°C
  • Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
  • Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté