Motion
60-GD6312-02 IDL*35 P/A EQ F/S

REXNORD INC
60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

IDL*35 P/A STL EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04223681
N° MFR60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

IDL*35 P/A STL EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04223681
N° MFR60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    56-7/8 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    225.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699963076

Aperçu

Description du fabricant
60-GD6312-02 ILD 35 P/A STL EQ F/S
  • 60-d6312 Troughing Trning P/A Acier scellé en usine égal