Motion
LF6938-24

REXNORD INC
LF6938-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04224184
N° MFRLF6938-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF6938-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04224184
N° MFRLF6938-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    24.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    16 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Havane
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
LF6938-24 LF6938-24

You May Also Like