Motion
D7501-L12-06
Coude de joint USA 90° - 12 mm mâle métrique x 3/8 po mâle Britannique standard tuyau conique
N° D’ARTICLE MI04224569
N° MFRD7501-L12-06
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude de joint USA 90° - 12 mm mâle métrique x 3/8 po mâle Britannique standard tuyau conique
N° D’ARTICLE MI04224569
N° MFRD7501-L12-06
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
Prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Corps hexagonal
    17.0
  • Longueur totale
    32.0
  • Taille du filetage 2
    3/8-19

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers BSPT mâle
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle 12 mm métrique x 3/8 po / 254 mm
  • Style de fin 1
    Métrique mâle
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 3/8–19
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Série
    D7501
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
L12MBT-06MBSPT 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté