Motion
193-0077-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 244.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04227934
N° MFR193-0077-001
Prix3,714.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 244.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04227934
N° MFR193-0077-001
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
Prix3,714.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    5842 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.39 po
  • Longueur totale
    11.43 po
  • Largeur totale
    4.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon; 101.6 [4.00] Dia. X 6.10 [.240] Pilote, 14.35 [.565] Dia. Trous de montage sur 146.05 [5.750] Dia. C.-B. (SAE B)
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    14.91 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    175 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.4 po Pilot - SAE B
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 193-0077-001
  • Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
  • Option de débit de pression : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Option de joint : standard
  • Accessoires : aucun
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune
  • Peinture/emballage : pas de peinture, boîte individuelle
  • Identification du client : aucune

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté