Motion
455 50/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 455 50/1 A WR 143TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI04228527
N° MFR455 50/1 A WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 455 50/1 A WR 143TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI04228527
N° MFR455 50/1 A WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    455
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6356 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    117.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64738
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798053127
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798053127

Aperçu

Description du fabricant
50:1 RÉDUCTEUR 0220-64738 455
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre