Motion
NS815-23T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 23 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04228619
N° MFRNS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Prix164.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 23 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04228619
N° MFRNS815-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
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
Prix164.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    142 mm
  • Pas
    141.22 mm
  • Pas Diamètre  
    5.5590 po
  • Largeur de la dent
    54.9 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210857387

Aperçu

Description du fabricant
614-30-3 NS815-23T 1-1/4 KWSS GR
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA