Motion
VEX3322-03N5DZ-F

SMC CORP OF AMERICA
VEX3322-03N5DZ-F

VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI04229336
N° MFRVEX3322-03N5DZ-F
Prix249.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VEX3322-03N5DZ-F

VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI04229336
N° MFRVEX3322-03N5DZ-F
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
Prix249.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VEX3322-03N5DZ-F VANNE D’ALIMENTATION
  • Série de soupapes d’alimentation, soupape à 3 positions
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 0~50°C (air opératoire : 60°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté