Motion
5KH32GNB812AX

LEESON ELECTRIC
5KH32GNB812AX

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 220-240 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04229411
N° MFR5KH32GNB812AX
Prix383.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32GNB812AX

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 220-240 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04229411
N° MFR5KH32GNB812AX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix383.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    7.69 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.7-2.7 A
  • Courant de pleine charge
    2.70–2.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61.1 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031761
  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe carbonateur
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    220-240 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur de pompe à carbonateur 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 220-240 V, cadre 48Y , ODP
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à carbonateur 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 220-240 V, cadre 48Y , ODP
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031761
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM HG450 DP 220-240V 48Y 1PH
  • Base résiliente
  • Complètement interchangeable avec les unités FEO
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante