Motion
ISE10-M5-C-GRK

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-M5-C-GRK

ISE10-M5-C-GRK
N° D’ARTICLE MI04229625
N° MFRISE10-M5-C-GRK
Prix111.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE10-M5-C-GRK

ISE10-M5-C-GRK
N° D’ARTICLE MI04229625
N° MFRISE10-M5-C-GRK
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
Prix111.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Port 1 taille/type
    M5x0.8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Tension de charge maximale
    28 V
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE10
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE10-M5-C-GRK PRES NUMÉRIQUES À PROFIL BAS
  • Hauteur à profil bas, moins de 10mm, pour les espaces restreints
  • Modes de réglage et de sélection des fonctions en 3 étapes
  • 5 unités à pression positive : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP) plus 1 sortie de tension analogique ou 2 sorties de commutateur
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté