Motion
R433077845

AVENTICS
R433077845

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, 4.000 po de longueur de course, montage MX3 , tige 1.750 po
N° D’ARTICLE MI04229637
N° MFRR433077845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433077845

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, 4.000 po de longueur de course, montage MX3 , tige 1.750 po
N° D’ARTICLE MI04229637
N° MFRR433077845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Diamètre de la tige
    1.750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.000 po

Details

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MX3
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433077845 2.5X4MX3HH1-3/4R

Les clients ont également acheté