Motion
VPLE-216 AH

BROWNING
VPLE-216 AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04230997
N° MFRVPLE-216 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPLE-216 AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04230997
N° MFRVPLE-216 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-13/32 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6875 à 4.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-216
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    VPLE 200
  • CUP_NON
    662460521633

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-216 AH INTERCHANGE AH 764561