Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la base1.2188 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.1875 à 4.0625 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.8750 po
Détails
- ApplicationBrunissage - Spécial
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766027
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lbf
- Capacité de charge statique radiale1117 lbf
- Roulement de rechangeVS-110
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVPS-CTY
- CUP_NON662460065519
Aperçu
- Sans joint Flinger