Motion
VF2S-123 CTY

BROWNING
VF2S-123 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04231057
N° MFRVF2S-123 CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-123 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04231057
N° MFRVF2S-123 CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.5938 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2813 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2813 po
  • Global Hauteur  
    1.6094 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po

Détails

  • Application
    Brunissage - Spécial
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766769
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-123 ATO
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460320359

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-123 UNITÉS GÉNÉRALES D'INTERCHANGE 7
  • Sans joint Flinger