Motion
B-210-56-70

ROLLWAY
B-210-56-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04231124
N° MFRB-210-56-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-210-56-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 3.1250 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04231124
N° MFRB-210-56-70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    3.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D21056, bague intérieure E21056, ensemble de galet WS21056 (2)
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-210-56-70 JOURNAL MÉTRIQUE ODS 0 À 6 B2
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile