Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.8750 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Profondeur globale2-13/16 po
- Global Hauteur4.0000 po
- Longueur totale Diamètre4.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2975 lbf
- Roulement de rechangeRCI-103
- Type de jointJoint en feutre
- SérieRFB
- Type de roulementRouleau conique