Motion
RFBA 106

SEALMASTER
RFBA 106

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231161
N° MFRRFBA 106
Prix3,262.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 106

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231161
N° MFRRFBA 106
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
Prix3,262.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Profondeur globale
    3-1/16 po
  • Global Hauteur  
    4.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4760 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-106
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
RFBA 106 FLG STK 551884

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon