Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.8125 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier5.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3750 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Profondeur globale3-1/2 po
- Global Hauteur3.5000 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids12.30 lb
Détails
- Type de roulementRouleau conique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride, quatre boulons
- Type de graisse1/8 NPT
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride, quatre boulons
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRFBA 108
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288483243
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6140 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeRCI-108
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieRFBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288483243
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre