Motion
ERCIA 203

SEALMASTER
ERCIA 203

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-3/16 po, diamètre extérieur de 4.4370 po, largeur totale de 3.1300 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231214
N° MFRERCIA 203
Prix1,724.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERCIA 203

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-3/16 po, diamètre extérieur de 4.4370 po, largeur totale de 3.1300 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231214
N° MFRERCIA 203
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
Prix1,724.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.1300 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.1200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4370 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Poids
    7.70 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERCIA 203
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    ERCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288576402

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS D'EXTENSION ERCIA 203 STK 553642
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer