Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Anneau intérieur Largeur3.6900 po
- Anneau extérieur Largeur2.0000 po
- Extérieur Diamètre5.3750 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant553673
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Type de jointJoint de contact
- SérieERCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461292457
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease