Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur du boîtier5-3/8 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/2 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
- Profondeur globale2.9531 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant555193
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSérie RFP
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461287118