Motion
RFB 60MM-C

SEALMASTER
RFB 60MM-C

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - cylindre conique Brg., alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231364
N° MFRRFB 60MM-C
Prix6,989.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFB 60MM-C

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - cylindre conique Brg., alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231364
N° MFRRFB 60MM-C
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
Prix6,989.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Profondeur globale
    4-3/16 po
  • Global Hauteur  
    6.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9030 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-60MM
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461287897

Aperçu

Description du fabricant
RFB 60MM-C ROULEAU BRG MÉTRIQUE ALÉSAGE 555290

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon