Motion
RPB 40MM-2

SEALMASTER
RPB 40MM-2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04231383
N° MFRRPB 40MM-2
Prix4,560.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPB 40MM-2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04231383
N° MFRRPB 40MM-2
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
Prix4,560.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    196.9 mm
  • Largeur totale
    58.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461382561
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461382561

Aperçu

Description du fabricant
RPB 40MM-2 ROULEAU BRG ALÉSAGE MÉTRIQUE 555380

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté