Motion
RPBA 50MM-C2

SEALMASTER
RPBA 50MM-C2

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231427
N° MFRRPBA 50MM-C2
Prix4,162.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPBA 50MM-C2

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231427
N° MFRRPBA 50MM-C2
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
Votre prix4,162.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.4380 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3130 à 7.1880 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Global Hauteur  
    4.6250 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.9500 po
  • Poids
    13.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RPBA 50MM-C2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461287149
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-50MM
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    RPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461287149

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE MÉTRIQUE RPBA 50MM-C2 BRG ROULEAU 5554
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte à deux boulons en époxy à revêtement poudré

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté