Motion
ERPBA 307-2

SEALMASTER
ERPBA 307-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231548
N° MFRERPBA 307-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPBA 307-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231548
N° MFRERPBA 307-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    4.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.125 à 11.2500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.9375 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    557195
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    ERPBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461294239

Aperçu

Description du fabricant
ERPBA 307-2 EXP COUSSIN NOIR STK 557195
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon