Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Largeur du boîtier2-5/16 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/2 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
Détails
- Type d’expansionNon-expansion
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662461310991
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8070 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieAppel d’offres
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461310991