Motion
CRFTS-PN18

SEALMASTER
CRFTS-PN18

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/8 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231607
N° MFRCRFTS-PN18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN18

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/8 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231607
N° MFRCRFTS-PN18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FEUILLES

Aperçu

Description du fabricant
CRFTS-PN18 NP OR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon