Motion
CRPS-PN16T RMW

SEALMASTER
CRPS-PN16T RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231656
N° MFRCRPS-PN16T RMW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN16T RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231656
N° MFRCRPS-PN16T RMW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704352
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-16T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPS
  • CUP_NON
    662461372227

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN16T RMW NP OR 704352
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté