Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier1-9/32 po
- Largeur de la bague intérieure1-11/16 po
- Diamètre extérieur5 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.4650 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461372647