Motion
SCHB-20C CR

SEALMASTER
SCHB-20C CR

Unité de roulement à billes pour cintre 704810 - DI 1.2500 po, D.E. 3.6250 po, Largeur 1.6875 po, Fonte enduite de Flouropolymère, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04231687
N° MFRSCHB-20C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SCHB-20C CR

Unité de roulement à billes pour cintre 704810 - DI 1.2500 po, D.E. 3.6250 po, Largeur 1.6875 po, Fonte enduite de Flouropolymère, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04231687
N° MFRSCHB-20C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Hauteur totale
    4.5630 po
  • Global Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte enduite de Flouropolymer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SCHB-20C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461257074
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    2-14 FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SCHB

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-20C CR CR OR 704810
  • Joint d'étanchéité à une seule lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon