Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-3/16 po
- Largeur du boîtier2-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/4 po
- Diamètre extérieur8.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.2250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Capacité de charge statique radiale13174 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461373194