Motion
MSTH-32-12

SEALMASTER
MSTH-32-12

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 2.0000 po de diamètre, 12.0000 po de course, 24.8125 po de longueur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04231741
N° MFRMSTH-32-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSTH-32-12

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 2.0000 po de diamètre, 12.0000 po de course, 24.8125 po de longueur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04231741
N° MFRMSTH-32-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Bore Diameter  
    2.0000 po
  • Frame Overall Height  
    2.5000 po
  • Frame Overall Length  
    24.8125 po
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Longueur totale
    24.8125 po
  • Voyage  
    12.0000 po

Details

  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSTH-32-12
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    MSTH
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461041482

Aperçu

Description du fabricant
MSTH-32-12 CADRES D’UNITÉ DE PRISE EN CHARGE 707883
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

You May Also Like

Les clients ont également acheté