Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Anneau intérieur Largeur1.2188 po
- Anneau extérieur Largeur0.6250 po
- Extérieur Diamètre47 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.2900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 100 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieER
- CUP_NON662461300015
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Huile légère