Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier1-19/32 po
- Largeur de la bague intérieure2-3/16 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461300886