Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Largeur du boîtier2.3130 po
- Largeur de la bague intérieure1.1880 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1880 po
- Global Hauteur1.2810 po
- Longueur totale3.8750 po
- Longueur totale Diamètre3.8750 po
- Largeur totale2.3130 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-8 HTC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461331811
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechange2-08 HTC
- Type de jointJoint de contact haute température
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461331811
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvres unique haute température
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation