Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.9170 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461334942
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461334942
Aperçu
- Boîtier de type bride à quatre boulons pour une installation prête à monter où la surface et l’arbre guidé sont perpendiculaires
- La garniture à roulement à billes auto-alignable à rangée unique permet de désaligner l’arbre et le boîtier
- Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
- Collier de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l’arbre guidé
- Les joints en feutre à faible friction des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur