Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Largeur de la bague intérieure1-5/8 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.2150 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +100 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461336175