Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-11/16 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechange3-23
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461336823