Motion
SFTMH-23T CSK

SEALMASTER
SFTMH-23T CSK

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04231869
N° MFRSFTMH-23T CSK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFTMH-23T CSK

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04231869
N° MFRSFTMH-23T CSK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-43/64 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFTMH-23T CSK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340493
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-23T
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461340493

Aperçu

Description du fabricant
SFTMH-23T CSK MAT HDLG BRGS 711442
  • Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
  • Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Fourni avec raccord de lubrification 90° installé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté