Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier6.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.4600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4600 po
- Global Hauteur2.1540 po
- Longueur totale6.3750 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3750 po
- Poids5.73 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantSFMH-31
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461342923
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechangeMH-31
- Type de jointJoint de contact
- SérieSFMH
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461342923
Aperçu
- Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
- Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte